キャニオン
サイドアップワゴン ゴム車
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
段数
3
材質(本体)
SUS304
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
全高(mm)
960
キャスター径(Φmm)
100
棚ピッチ(mm)
25
キャスター金具
スチール
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/台)
段数
幅(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62276193
RWA-S4606
200
3
610
460
960
¥
136,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276209
RWA-S4610
200
3
1070
460
960
¥
178,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276218
RWA-S4612
200
3
1220
460
960
¥
190,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276227
RWA-S6106
200
3
610
610
960
¥
149,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276236
RWA-S6110
200
3
1070
610
960
¥
205,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276245
RWA-S6112
200
3
1220
610
960
¥
222,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません