キャニオン
サイドアップワゴン SUS430
棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)
スチール
段数
3
全高(mm)
960
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)
100
材質(ポール)
SUS430
キャスター金具
スチール
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
内容量
1台
全6種類を絞り込む
幅(mm)
610
1070
1220
奥行(mm)
460
610
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62276254
RWA-P4606
610
460
¥
75,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62276263
RWA-P4610
1070
460
¥
89,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62276279
RWA-P4612
1220
460
¥
94,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62276288
RWA-P6106
610
610
¥
84,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62276297
RWA-P6110
1070
610
¥
107,400
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276306
RWA-P6112
1220
610
¥
114,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。