キャニオン
フラットワークテーブルワゴン ナイロンウレタン車
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
全高(mm)
815
均等耐荷重(kg/台)
200
材質(本体)
SUS304
キャスター径(Φmm)
100
材質(キャスター)
ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
キャスター金具
SUS304
棚ピッチ(mm)
25
段数
3
タイプ
オールステンレス仕様
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62276315
FW1C-A4606
610
460
¥
193,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276324
FW1C-A4607
760
460
¥
204,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276333
FW1C-A4609
910
460
¥
213,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276349
FW1C-A6106
610
610
¥
213,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276358
FW1C-A6107
760
610
¥
221,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276367
FW1C-A6109
910
610
¥
232,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません