フラットワークテーブルワゴン ゴム車

フラットワークテーブルワゴン ゴム車 - キャニオン

棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。

材質(本体)SUS304段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276376FW1A-S4606610460
126,100
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276385FW1A-S4607760460
137,100
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276394FW1A-S4609910460
146,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276403FW1A-S6106610610
145,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276419FW1A-S6107760610
154,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276428FW1A-S6109910610
165,200
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする