キャニオン
フラットワークテーブルワゴン SUS430
天板・支柱はSUS430製、ワイヤー棚はスチール製になります。
段数
3
材質
(天板・柱)SUS430、(棚板)スチール
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
全高(mm)
815
キャスター径(Φmm)
100
棚ピッチ(mm)
25
キャスター金具
スチール
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/台)
段数
幅(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62276437
FW1A-P4606
200
3
610
460
815
¥
101,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62276446
FW1A-P4607
200
3
760
460
815
¥
108,100
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276455
FW1A-P4609
200
3
910
460
815
¥
114,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276464
FW1A-P6106
200
3
610
610
815
¥
110,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276473
FW1A-P6107
200
3
760
610
815
¥
115,600
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276489
FW1A-P6109
200
3
910
610
815
¥
124,600
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。