L9型ステンレスカート ゴム車

L9型ステンレスカート ゴム車 - キャニオン

棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。

段数5材質(本体)SUS304材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)仕様メッシュ棚全高(mm)1550キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/台)
段数
幅(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276613L9A-S460920059104601550
191,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276629L9A-S4610200510704601550
208,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276638L9A-S4612200512204601550
223,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276647L9A-S4615200515204601550
306,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276656L9A-S4618200518204601550
338,600
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276665L9A-S610920059106101550
218,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276674L9A-S6110200510706101550
278,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276683L9A-S6112200512206101550
303,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276699L9A-S6115200515206101550
361,100
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276708L9A-S6118200518206101550
423,600
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする