L10型ステンレスカート ナイロンウレタン車

L10型ステンレスカート ナイロンウレタン車 - キャニオン

棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。H1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H100mmガード付き、間口片側はフリーガードです。

全高(mm)1550高さ(mm)(ガード)100均等耐荷重(kg/台)200材質(本体)SUS304キャスター径(Φmm)125材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター金具SUS304棚ピッチ(mm)25段数5仕様メッシュ棚タイプオールステンレス仕様グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全10種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276814L10C-A4609910460
385,600
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276823L10C-A46101070460
411,100
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276839L10C-A46121220460
470,600
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276848L10C-A46151520460
565,100
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276857L10C-A46181820460
613,600
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276866L10C-A6109910610
419,100
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276875L10C-A61101070610
487,100
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276884L10C-A61121220610
556,600
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276893L10C-A61151520610
626,100
509,800
560,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62276909L10C-A61181820610
704,600
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする