曜日別特売

L12型ステンレスカート ナイロンウレタン車

L12型ステンレスカート ナイロンウレタン車 - キャニオン

棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。H1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H50mmガード付きです。

全高(mm)1550高さ(mm)(ガード)50均等耐荷重(kg/台)200材質(本体)SUS304キャスター径(Φmm)125材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター金具SUS304棚ピッチ(mm)25段数5仕様ソリッド棚タイプオールステンレス仕様グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62277417L12C-A4609910460
405,600
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277426L12C-A46101070460
434,600
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277435L12C-A46121220460
462,600
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277444L12C-A46151520460
488,600
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277453L12C-A46181820460
521,600
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277469L12C-A6109910610
446,600
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277478L12C-A61101070610
475,600
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277487L12C-A61121220610
497,600
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277496L12C-A61151520610
526,600
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277505L12C-A61181820610
559,600
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする