曜日別特売

オールステンレスチェアー 腰当付き

オールステンレスチェアー 腰当付き - キャニオンオールステンレスチェアー 腰当付き - キャニオンオールステンレスチェアー 腰当付き - キャニオンオールステンレスチェアー 腰当付き - キャニオンオールステンレスチェアー 腰当付き - キャニオンオールステンレスチェアー 腰当付き - キャニオン

オールステンレスのチェアーですので耐腐食性・耐薬品性に優れております。

材質(本体)SUS304幅(mm)550奥行(mm)550全高(mm)430~530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面径(Φmm)360内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(キャスター)
幅(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62277758BCC-4ナイロンウレタン車550550430~530
123,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62277767BCK-4ナイロン車550550430~530
123,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62277776BCM-4導電ゴム車550550430~530
123,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62277785BCZ-4-550550430~530
141,500
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする