生興
FISIT事務用チェアー ビニールレザー張り
コンパクトサイズなのにフィット感抜群の座り心地。
人間工学に基づいた体圧分散3Dモールドウレタンを座面に採用しました。
フィジットは新しい時代のスタンダードチェアーです。
背面ハンドル
奥行(mm)
539
座高(mm)
425~505
キャスター
あり
機構
ガス圧上下調節機構、背もたれロッキング(強弱調整)
材質(背)
再生P.P.樹脂成型シェル、ウレタンフォーム、P.P.樹脂成型品
材質(座面)
再生P.P.樹脂成型シェル、モールドウレタンクッション
機能
上下昇降、ロッキング
座幅(mm)
420~428
材質(脚部)
強化樹脂成形品、ナイロン双輪キャスター
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
座高(mm)
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62104359
FIS-110V(ネイビー)
539
425~505
ネイビー
¥
30,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62104368
FIS-110V(ブラック)
539
425~505
ブラック
¥
30,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。