曜日別特売

防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax

防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax - TOWA(東和コーポレーション)
(4件のレビュー)

天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。
裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。
繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。
内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。
13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。

用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。機能防寒作業用、撥水加工、抗菌加工、特殊すべり止め入数(双)1オレンジ/ダークブラウン厚さ(mm)約1.8ゲージ数13材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106084329-SS2320.57.5847
オープン
769
846(税込)
当日出荷
62106093329-MM23.5217.7858
オープン
769
846(税込)
当日出荷
62106118329-XLXL2622.58.410210
オープン
769
846(税込)
当日出荷
62106109329-LL24.521.57.9929
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

とても暖かいので、この時期には最適です。耐久性はこれからですが、生地はしっかりしています。

2026-02-09
用途: 寒冷期の屋外作業、除雪など

サイズ感がやや小さくLサイズでは窮屈で長時間の装着はキツい

対象商品 : 62106084
2024-01-10
用途: 冬の庭仕事
運輸・通信業

防水部が指の付け根まであるので、多少濡れた物を扱っても浸水せず便利。

対象商品 : 62106118
2023-01-30
用途: 防寒手袋

柔らかいです。インナー手袋してもはめられる余裕があります。内部の起毛は、薄目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする