曜日別特売

ワイヤレステレビドアホン

ワイヤレステレビドアホン - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

モニターボタンを押すと、室内にいながら、玄関先の様子を映像と音で確認できる。玄関に行かなくても通話ができるハンズフリー通話が可能。通話ボタンを押せば、室内から来訪者とハンズフリーで通話できる。無線接続、電池式のワイヤレス玄関子機は配線工事不要でかんたんに設置。ワイヤレスモニター親機は持ち運べるのでリビングでも、キッチンでも、ベランダでも「動画」で来客応対できる。約2.7型液晶で人の顔もはっきり確認。来訪者の画像(静止画:最大100件)を自動で録画でき、留守でもあとから確認できる。

用途防犯、顔が見えて安心、来客対応、留守番にも安心。リビング、キッチン、ベランダでも、家中使える、ハンズフリー 無線接続 ワイヤレス テレビドアホン。配線不要。動画で保存、留守でも録画。付属品ワイヤレスモニター壁掛け用ねじ(長さ20mm)×2本、充電台×1、ACアダプタ×1、電池パック×1、ワイヤレス玄関子機壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2本、防水シート×1材質親機外観:ABS樹脂/子機外観:難燃樹脂質量(kg)親機:0.15/子機:0.24※電池含まずホワイト電源親機(VL-MGD100):専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、DC2.4 V、630mAh/ワイヤレス玄関子機(VL-VG560L):単3形電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:129×29×169、充電台使用時:138×95×65(突起物除く)/玄関子機:99×37×131照明LEDライト(照明用ランプ)ディスプレイ親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ取付け方法子機:付属の取付けカバーを使用撮像素子子機:1/5型CMOS(約30万画素)使用環境条件【親機】周囲温度:0度-+40度/湿度:90%以下/【子機】周囲温度:-10度-+50度/湿度:90%以下無線通信方式親機:音声交互自動切替方式最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62107247VL-SGD10L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62107247
2021-07-20
用途: インターホン交換
有限会社伸和設備電気・ガス・熱供給・水道業

高齢者の自宅のインターホンが壊れてふじゅうしていたのをワイヤレスインターホンに交換して良く聴こえる様になって喜んでいました。

対象商品 : 62107247
2021-04-20
用途: 元々、インターホンが無いお住まいへの、配線工事不要にて設置できる
株式会社大川工務店建設業・工事業

1年程度での、電池交換がありますが、
お客さんは喜んでくれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする