おくすりカレンダー 8段+大ポケット付き ブラウン
お薬手帳なども一緒に管理できる大ポケットが下部に付いた服薬カレンダー。スカイブルーとブラウンの2色展開です。「用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)」と「曜日」部分はカード式なので、自由にアレンジ頂けます。薬の出し入れがしやすいマチ付きポケット。4用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)×8段に加えて大ポケット2個付きのお薬カレンダーです。
仕様1週間
付属品用法カード(あさ・ひる・よる・ねるまえ)、曜日カード(月~日)、吊り下げ用ひも
材質本体:PVC、カード:紙、ひも:アクリル
色ブラウン
質量(g)約200
種類シングルポケット
型番KWP-32P-BR
寸法(縦×横)(mm)本体:760×395
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)78×52
注意
※別ページには色違いの『スイカイブルー』もご用意が御座います。金鵄製作所製『おくすりカレンダー 8段+大ポケット付き スカイブルー』でご検討下さいませ。