曜日別特売

週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用)

週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) - 金鵄製作所週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) - 金鵄製作所週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) - 金鵄製作所週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) - 金鵄製作所週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) - 金鵄製作所週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) - 金鵄製作所

1週間分がぴったり服薬管理できる7段タイプのお薬カレンダー。ポケットはふくらみがある為、薬の出し入れがしやすいです。別売りの内袋と一緒にご利用頂ければ、さらにお薬が取り出しやすくて便利です。3用法(朝・昼・夕)×7段タイプのおくすりカレンダーです。

仕様1週間材質塩ビ:PVC寸法(縦×横)(mm)545×370ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)90×50内容量1枚
注意
※内袋は別売です。本商品には付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6210757984920-000
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする