| 62107877 | MBC-C | 87 | 65 | 20 | 40 | 30 | コンパネ、合板、2×4材 | 木工用(ワイドタイプ) | | |
|
| 62107886 | MBC-D | 100 | 34 | 19 | 55 | 40 | コンパネ、合板、2×4材 | 木工用(ノーマルタイプ) | | |
|
| 62107929 | MBC-H | 104 | 34 | 21 | 50 | 50 | 各種コーキング | コーキングはがし用(ウェーブタイプ) | | |
|
| 62107938 | MBC-J | 104 | 34 | 21 | 50 | 50 | 各種コーキング | コーキングはがし用(ストレートタイプ) | | |
|
| 62107947 | MBC-K | 62 | 34 | 17 | 15 | 10 | コンパネ、合板、2×4材、樹脂パイプΦ10mmまで | 木工・樹脂用 | | |
|
| 62107895 | MBC-E | 87 | 34 | 22 | 40 | 30 | 薄銅管Φ15mmまで、軟鉄くぎΦ3mmまで、樹脂パイプΦ20mmまで | 金属・樹脂用(ノーマルタイプ) | | | |
| 62107904 | MBC-F | 102 | 34 | 25 | 50 | 40 | 薄銅管Φ15mmまで、軟鉄くぎΦ3mmまで、樹脂パイプΦ20mmまで | 金属・樹脂用(ロングタイプ) | | | |
| 62107913 | MBC-G | 87 | 34 | 21 | 40 | 30 | 磁器タイル、サイディングボード | タイル用 | | | |