アワフォーム(難燃タイプ)

アワフォーム(難燃タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム
断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等
ノンフロン
硬化後の切断が可能

仕様【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1使用方法缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く主成分ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。)保管温度(℃)5~25(正立保存厳守・横置厳禁)硬化時間表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5~8時間(目安、条件により異なる)使用期限12か月 (保管状態・使用方法により異なります)内容量1個(500mL)
注意
※生産の都合上、シュリンクされていません。
※ノズルは固定されていません。
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62108157AW-500FR
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62108157
2022-09-09
用途: 屋外ボックスの断熱材
NECネッツエスアイ株式会社建設業・工事業

吹き出しチューブの太さを選べたら大変うれしい。
取扱いとしては申し分なかった。
何かしら残量が分かるようになると最高にうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする