DENSAN(デンサン/ジェフコム)
コブラヘッドスチール(角度調整式)
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える!
通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群!
肩にかけて操作するので、点検口など
狭い空間でもラクラク作業できる!
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途
天井裏の通線作業
材質
スチール
ケース外径(Φmm)
390
適合ケーブル
入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル
破断荷重(kN[kgf])
0.7(70)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108175
CBL-150-HLA
12(ロッド)
1.7
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
62108184
CBL-300-HLA
25(ロッド)
2.75
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コブラヘッドスチール(角度調整式)
参考になった