曜日別特売

レジェンド キャリーケース

レジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフクレジェンド キャリーケース - ウノフク
(1件のレビュー)

表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。

材質ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(cm)
外寸(cm)
質量(g)
容量(L)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6210826305-5176-2933×48×2237×55.5×22.52.9634Sシルバー
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
6210827905-5176-3033×48×2237×55.5×22.52.9634Sレッド
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6210828805-5177-1043×59×2647×66.5×26.53.6762Lブラック
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
6210829705-5177-2943×59×2647×66.5×26.53.6762Lシルバー
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6210825405-5176-1033×48×2237×55.5×22.52.9634Sブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62108254
2023-01-30
用途: 旅行時

とても軽くて、予想以上に荷物が入りました。キャスターも大きくて運びやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする