ウノフク
レジェンド キャリーケース サイド取っ手・底鋲付き
表面に細かなラインがあり、キズ・汚れが目立ちません。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
内寸(cm)
30×45×20
外寸(cm)
31.5×52.5×21
質量(g)
2.23
容量(L)
24
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
仕様
右サイドに取っ手、左サイドに底鋲を装備。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108324
05-5185-10
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62108333
05-5185-69
ゴールド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください