暁製作所
ステンレスワゴン
天板・棚板・支柱パイプはすべて錆・腐食に強いSUS304を使用しており、病院・研究所・食品・薬品関係から一般工場まで幅広く使用されています。
用途
病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
材質
SUS304
材質(キャスター)
ゴム
キャスター金具
スチール
ストッパー
対角2個付
仕様
完成品
内容量
1台
注意
※棚板ピッチの変更はできません。※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等耐荷重(kg)
有効寸法(mm)
キャスター径(Φmm)
棚板
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62278756
DS-33
750
600×450×750
60(棚板1枚/20迄)
棚間:265
50
フラット
8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278765
DS-1S
750
600×250×750
20(棚板1枚/10迄)
棚間:475
50
フラット
5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278774
DS-1A
750
450×300×750
40(棚板1枚/20迄)
棚間:475
50
フラット
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278799
DS-2A
775
450×300×775
40(棚板1枚/20迄)
棚間:455
50
皿型
6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278808
DS-2B
775
600×450×775
40(棚板1枚/20迄)
棚間:455
50
皿型
8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278817
DS-3A
800
450×300×800
40(棚板1枚/20迄)
棚間:475
50
フラット
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278853
DS-5
860
750×450×860
90(棚板1枚/30迄)
棚間:250(上)/300(下)
100
フラット
16
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278869
DS-6
875
800×400×875
90(棚板1枚/30迄)
棚間:200(上)/375(下)
100
皿型
13
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278878
DS-7
850
600×450×850
60(棚板1枚/30迄)
棚間:375
100
フラット
16
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278783
DS-1B
750
600×450×750
40(棚板1枚/20迄)
棚間:450
50
フラット
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278826
DS-3B
800
600×450×800
40(棚板1枚/20迄)
棚間:450
50
フラット
7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278835
DS-4A
850
600×450×850
40(棚板1枚/20迄)
棚間:500
100
フラット
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62278844
DS-4B
850
800×450×850
40(棚板1枚/20迄)
棚間:500
100
フラット
12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,900
~
/
税込
¥
6,490
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
~
/
税込
¥
12,100
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
~
/
税込
¥
12,100
~