曜日別特売

ステンレス軽中量物品棚

ステンレス軽中量物品棚 - 暁製作所ステンレス軽中量物品棚 - 暁製作所

組立はハンマー1本で簡単に行えます。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自在に組み替えが可能です。(50mmピッチ) ヘアーライン仕上げで、ステンレスの美しい素材感が空間を上品に演出。

用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。段数5均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)200、(棚1台当り)1500内容量1台
注意
※個人宅配送不可です。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62279605KSA3-1115SUS3041800961×322×1800
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279614KSA3-1125SUS3041800961×472×1800
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279623KSA3-1145SUS3041800961×622×1800
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279639KSA3-1315SUS30418001286×322×1800
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279648KSA3-1325SUS30418001286×472×1800
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279657KSA3-1345SUS30418001286×622×1800
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279666KSA3-1515SUS30418001586×322×1800
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279675KSA3-1525SUS30418001586×472×1800
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279684KSA3-1545SUS30418001586×622×1800
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279693KSA3-1715SUS30418001886×322×1800
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279709KSA3-1725SUS30418001886×472×1800
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279718KSA3-1745SUS30418001886×622×1800
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279727KSA3-2115SUS3042100961×322×2100
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279736KSA3-2125SUS3042100961×472×2100
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279745KSA3-2145SUS3042100961×622×2100
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279754KSA3-2315SUS30421001286×322×2100
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279763KSA3-2325SUS30421001286×472×2100
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279779KSA3-2345SUS30421001286×622×2100
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279788KSA3-2515SUS30421001586×322×2100
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279797KSA3-2525SUS30421001586×472×2100
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279806KSA3-2545SUS30421001586×622×2100
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279815KSA3-2715SUS30421001886×322×2100
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279824KSA3-2725SUS30421001886×472×2100
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279833KSA3-2745SUS30421001886×622×2100
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279849KSA4-1115SUS4301800961×322×1800
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279858KSA4-1125SUS4301800961×472×1800
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279867KSA4-1145SUS4301800961×622×1800
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279876KSA4-1315SUS43018001286×322×1800
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279885KSA4-1325SUS43018001286×472×1800
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279894KSA4-1345SUS43018001286×622×1800
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279903KSA4-1515SUS43018001586×322×1800
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279919KSA4-1525SUS43018001586×472×1800
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279928KSA4-1545SUS43018001586×622×1800
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279937KSA4-1715SUS43018001886×322×1800
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279946KSA4-1725SUS43018001886×472×1800
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279955KSA4-1745SUS43018001886×622×1800
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279964KSA4-2115SUS4302100961×322×2100
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279973KSA4-2125SUS4302100961×472×2100
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279989KSA4-2145SUS4302100961×622×2100
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62279998KSA4-2315SUS43021001286×322×2100
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280007KSA4-2325SUS43021001286×472×2100
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280016KSA4-2345SUS43021001286×622×2100
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280025KSA4-2515SUS43021001586×322×2100
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280034KSA4-2525SUS43021001586×472×2100
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280043KSA4-2545SUS43021001586×622×2100
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280059KSA4-2715SUS43021001886×322×2100
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280068KSA4-2725SUS43021001886×472×2100
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280077KSA4-2745SUS43021001886×622×2100
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,900~/税込¥6,490~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,000~/税込¥12,100~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,000~/税込¥12,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする