ステンレス中量物品棚

ステンレス中量物品棚 - 暁製作所ステンレス中量物品棚 - 暁製作所

耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の中量物品棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)

用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。段数5均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)2000内容量1台
注意
※個人宅配送不可です。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
段数
材質
間口W×奥行D×高さH(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62280323MS3-1125(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS304950×450×18001800
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280339MS3-1145(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS304950×600×18001800
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280348MS3-1165(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS304950×900×18001800
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280357MS3-1325(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041250×450×18001800
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280366MS3-1345(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041250×600×18001800
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280375MS3-1365(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041250×900×18001800
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280384MS3-1525(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041550×450×18001800
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280393MS3-1545(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041550×600×18001800
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280409MS3-1565(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041550×900×18001800
オープン
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280418MS3-1725(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041850×450×18001800
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280427MS3-1745(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041850×600×18001800
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280436MS3-1765(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041850×900×18001800
オープン
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280445MS3-2125(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS304950×450×21002100
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280454MS3-2145(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS304950×600×21002100
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280463MS3-2165(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS304950×900×21002100
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280479MS3-2325(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041250×450×21002100
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280488MS3-2345(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041250×600×21002100
オープン
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280497MS3-2365(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041250×900×21002100
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280506MS3-2525(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041550×450×21002100
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280515MS3-2545(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041550×600×21002100
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280524MS3-2565(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041550×900×21002100
オープン
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280533MS3-2725(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041850×450×21002100
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280549MS3-2745(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041850×600×21002100
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280558MS3-2765(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS3041850×900×21002100
オープン
659,800
725,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280689MS4-1125(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS430950×450×18001800
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280698MS4-1145(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS430950×600×18001800
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280707MS4-1165(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS430950×900×18001800
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280716MS4-1325(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301250×450×18001800
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280725MS4-1345(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301250×600×18001800
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280734MS4-1365(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301250×900×18001800
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280743MS4-1525(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301550×450×18001800
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280759MS4-1545(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301550×600×18001800
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280768MS4-1565(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301550×900×18001800
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280777MS4-1725(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301850×450×18001800
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280786MS4-1745(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301850×600×18001800
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280795MS4-1765(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301850×900×18001800
オープン
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280804MS4-2125(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS430950×450×21002100
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280813MS4-2145(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS430950×600×21002100
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280829MS4-2165(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS430950×900×21002100
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280838MS4-2325(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301250×450×21002100
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280847MS4-2345(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301250×600×21002100
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280856MS4-2365(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301250×900×21002100
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280865MS4-2525(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301550×450×21002100
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280874MS4-2545(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301550×600×21002100
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280883MS4-2565(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301550×900×21002100
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280899MS4-2725(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301850×450×21002100
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280908MS4-2745(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301850×600×21002100
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62280917MS4-2765(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)20005SUS4301850×900×21002100
オープン
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,200~/税込¥10,120~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,000~/税込¥12,100~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,000~/税込¥12,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする