暁製作所
ステンレス台車
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の重量用台車です。
用途
病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
仕様
完成品
材質(キャスター)
ウレタン車
押手高さ(mm)
800
キャスター径(Φmm)
150
均等耐荷重(kg)
500
キャスター金具
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62281048
DS-54
26
900×600
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62281057
DS-55
35
1200×750
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,000
~
/
税込
¥
18,700
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,700
~
/
税込
¥
19,470
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,700
~
/
税込
¥
19,470
~