曜日別特売

メランジニット プルオーバー

メランジニット プルオーバー - ボンマックス

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!
主役は軽快な一重仕立てで美フォルムなプルオーバー

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立てグレイ混率(%)ポリエステル100生地メランジニット色番2ポケット左右箱ポケット性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62108403AD82005号36465286
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108419AD82007号37475389
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108428AD82009号38485493
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108437AD820011号39495597
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108446AD820013号404956101
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108455AD820015号414957105
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108464AD820017号42.54957111
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108473AD820019号444958117
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108489AD820021号45.54958123
22,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする