曜日別特売

ハッピークロス ソフトジャケット

ハッピークロス ソフトジャケット - ボンマックス

Happy Code
上がる! 高まる!365日”好感”スーツ
多様化する働き方に合わせて、自分らしさを大切にできるよう自在なコーディネイトを可能にしたユニフォームが新登場。
美しさと心地よさを兼ね備えた、着るほどに愛おしさの増すスーツでどうか、あなたの毎日がますます輝きますように!
モノトーンでシックにまとめたチェック柄、さりげないラメがリュクスな表現をプラスします。
消臭テープ&一重仕立て
消臭テープが汗の臭いを吸着・分解。シーズンを問わず着用ができる一重仕立てです。
スマホ対応ポケット
ジャケットの右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。

モノトーン性別女性用色番30混率(%)ポリエステル96、トリアセート4仕様オールシーズン、ホームクリーニング、エコ素材、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て生地オックスチェックポケット左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、左右内ポケット内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62108857AJ02725号88375355
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108866AJ02727号91385456
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108875AJ02729号95395557
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108884AJ027211号99405658
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108893AJ027213号103415758
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108909AJ027215号107425858
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108918AJ027217号11343.55858
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108927AJ027219号119455958
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108936AJ027221号12546.55958
28,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする