曜日別特売

ブレイニーストライプ ジャケット

ブレイニーストライプ ジャケット - ボンマックスブレイニーストライプ ジャケット - ボンマックス

1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
ラベル端の切替
ラベル端をバイアスに切り替えることで洗練された印象をプラスします。
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。

生地ブレイニーストライプ性別女性用混率(%)ポリエステル60、毛40ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、後サイドベンツ内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62108945AJ0273ネイビー×パープル5号288636.55555
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108954AJ0273ネイビー×パープル7号288937.55656
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108963AJ0273ネイビー×パープル9号289338.55757
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108979AJ0273ネイビー×パープル11号289739.55858
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108988AJ0273ネイビー×パープル13号2810140.55958
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62108997AJ0273ネイビー×パープル15号2810541.56058
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109006AJ0273ネイビー×パープル17号28111436058
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109015AJ0273ネイビー×パープル19号2811744.56158
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109024AJ0273ネイビー×パープル21号28123466158
33,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109033AJ0273ブラック×ブルー5号308636.55555
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109049AJ0273ブラック×ブルー7号308937.55656
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109058AJ0273ブラック×ブルー9号309338.55757
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109067AJ0273ブラック×ブルー11号309739.55858
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109076AJ0273ブラック×ブルー13号3010140.55958
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109085AJ0273ブラック×ブルー15号3010541.56058
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109094AJ0273ブラック×ブルー17号30111436058
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109103AJ0273ブラック×ブルー19号3011744.56158
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109119AJ0273ブラック×ブルー21号30123466158
33,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする