曜日別特売

メランジニット ジャケット

メランジニット ジャケット - ボンマックス

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
クールな印象のブルーグレイにパイピングを効かせて

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、後サイドベンツ、部分ゴムグレイ混率(%)ポリエステル100生地メランジニット色番2ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62109128AJ02745号36.5555586
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109137AJ02747号37.5565689
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109146AJ02749号38.5575793
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109155AJ027411号39.5585897
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109164AJ027413号40.55859101
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109173AJ027415号41.558605
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109189AJ027417号435860111
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109198AJ027419号44.55861117
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109207AJ027421号465861123
35,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする