曜日別特売

プライムファブリック ジャケット

プライムファブリック ジャケット - ボンマックスプライムファブリック ジャケット - ボンマックス

おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
仕立て映えネイビーを重ねてきちんとみえ
誠実な印象のネイビーは、表現豊かな素材を選ぶことでハンサム過ぎず、どこかに女性らしさが漂う装いに。
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
に入ったベンツが出すわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが位置を高く見せます。
右内ポケット
ジャケットの内にームホルダーが入れやすいポケットが付いてい
左内ポケット
ジャケットの方にメが入るのボケットが付いています。

性別女性用混率(%)ポリエステル60、毛40生地プライムファブリックポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62109216AJ0275ボルドー5号38636.55655
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109225AJ0275ボルドー7号38937.55756
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109234AJ0275ボルドー9号39338.55857
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109243AJ0275ボルドー11号39739.55958
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109259AJ0275ボルドー13号310140.56058
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109268AJ0275ボルドー15号310541.56158
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109277AJ0275ボルドー17号3111436158
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109286AJ0275ボルドー19号311744.56258
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109295AJ0275ボルドー21号3123466258
33,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109304AJ0275ネイビー5号88636.55655
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109313AJ0275ネイビー7号88937.55756
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109329AJ0275ネイビー9号89338.55857
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109338AJ0275ネイビー11号89739.55958
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109347AJ0275ネイビー13号810140.56058
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109356AJ0275ネイビー15号810541.56158
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109365AJ0275ネイビー17号8111436158
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109374AJ0275ネイビー19号811744.56258
33,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109383AJ0275ネイビー21号8123466258
33,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする