曜日別特売

メランジニット 裾上げらくらくパンツ

メランジニット 裾上げらくらくパンツ - ボンマックス

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!
クールな印象のブルーグレイにパイピングを効かせて。
裾上げらくらくパンツ。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエストゴム、ワンタッチ上げ仕様グレイ混率(%)ポリエステル100股下(cm)75(最大13cm裾上げ可能)生地メランジニット色番2ポケット両脇斜めポケット、両後ポケット性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62109575AP62485号639364-6307-50
24,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109584AP62487号659564-6307-51
24,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109593AP62489号689764-6307-52
24,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109609AP624811号719964-6307-53
24,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109618AP624813号7410164-6307-54
24,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109627AP624815号7810464-6307-55
24,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109636AP624817号8310864-6307-56
24,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109645AP624819号8811364-6307-57
24,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109654AP624821号9311864-6307-58
24,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする