ブレイニーストライプ プリーツスカート

ブレイニーストライプ プリーツスカート - ボンマックスブレイニーストライプ プリーツスカート - ボンマックス

1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
繊細で柔和なパープルのッストライプが女性らしさを引き立てる。

性別女性用生地ブレイニーストライプ混率(%)ポリエステル60、毛40仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、部分ゴム、後ろウエストゴム、左脇開き&斜めポケット内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
丈(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62109663AS2323ネイビー×パープル5号60539328
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109679AS2323ネイビー×パープル7号62539528
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109688AS2323ネイビー×パープル9号65549728
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109697AS2323ネイビー×パープル11号68549928
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109706AS2323ネイビー×パープル13号715510128
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109715AS2323ネイビー×パープル15号755510428
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109724AS2323ネイビー×パープル17号805610828
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109733AS2323ネイビー×パープル19号855611328
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109749AS2323ネイビー×パープル21号905611828
16,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109758AS2323ブラック×ブルー5号60539330
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109767AS2323ブラック×ブルー7号62539530
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109776AS2323ブラック×ブルー9号65549730
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109785AS2323ブラック×ブルー11号68549930
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109794AS2323ブラック×ブルー13号715510130
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109803AS2323ブラック×ブルー15号755510430
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109819AS2323ブラック×ブルー17号805610830
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109828AS2323ブラック×ブルー19号855611330
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62109837AS2323ブラック×ブルー21号905611830
16,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする