メランジニット Aラインスカート

メランジニット Aラインスカート - ボンマックス

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴムグレイ混率(%)ポリエステル100生地メランジニット色番2ポケット両脇斜めポケット性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62110029AS23255号60985364-6307-95
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110038AS23257号62975364-6307-96
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110047AS23259号65995464-6307-97
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110056AS232511号681015464-6307-98
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110065AS232513号711035564-6307-99
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110074AS232515号781065564-6308-01
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110083AS232517号801105664-6308-02
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110099AS232519号851155664-6308-03
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110108AS232521号901205664-6308-04
18,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする