メランジニット ベスト

メランジニット ベスト - ボンマックス

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地グレイ混率(%)ポリエステル100生地メランジニット色番2ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62110923AV12745号32508264-6308-86
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110939AV12747号33518564-6308-87
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110948AV12749号34528964-6308-88
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110957AV127411号35539364-6308-89
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110966AV127413号36549764-6308-90
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110975AV127415号375510164-6308-91
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110984AV127417号38.55510764-6308-92
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62110993AV127419号405611364-6308-93
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62111009AV127421号41.55611964-6308-94
22,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする