曜日別特売

アーバンクラッシー テーパードパンツ

アーバンクラッシー テーパードパンツ - ボンマックス

トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。
股下は63cmに裾上げ済みです。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエスト後ゴムブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)63(裾上げ済み)生地クラッシーツイル色番16ポケット両脇斜めポケット、両後箱ポケット性別女性用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62112734BCP61045号639364-6310-68
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112743BCP61047号659564-6310-69
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112759BCP61049号689764-6310-70
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112768BCP610411号719964-6310-71
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112777BCP610413号7410164-6310-72
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112786BCP610415号7810464-6310-73
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112795BCP610417号8310864-6310-74
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112804BCP610419号8811364-6310-75
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112813BCP610421号9311864-6310-76
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする