アーバンクラッシー デザインスカート(ロング丈)

アーバンクラッシー デザインスカート(ロング丈) - ボンマックス

トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、左脇裾奥スリットブラック混率(%)ポリエステル100生地クラッシーツイル色番16ポケット左脇シームポケット性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62112829BCS21115号61955864-6310-77
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112838BCS21117号63975864-6310-78
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112847BCS21119号66995964-6310-79
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112856BCS211111号691015964-6310-80
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112865BCS211113号721036064-6310-81
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112874BCS211115号761066064-6310-82
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112883BCS211117号81116164-6310-83
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112899BCS211119号861156164-6310-84
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62112908BCS211121号911206164-6310-85
19,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする