ボンマックス
LIFEMAX スラブTシャツ
長短の糸をしっかり編み込み、凹凸感を出したスラブTシャツはオンリーワンの独自性の光る1枚。
しっかり感のある2.2cm幅の襟リブ。
混率(%)
綿100
生地
スラブ生地
仕様
OZ:6.8
性別
男性用
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
スモーク(消炭)
バーガンディ(臙脂)
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XS
XXL
肩幅(cm)
選択してください
38
40
43
46
49
53
袖丈(cm)
選択してください
20
21
22
23
24
25
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112917
MS1143
バーガンディ(臙脂)
XS
23
38
20
62
45
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62112926
MS1143
バーガンディ(臙脂)
S
23
40
21
65
48
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62112935
MS1143
バーガンディ(臙脂)
M
23
43
22
68
51
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62112944
MS1143
バーガンディ(臙脂)
L
23
46
23
71
54
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62112953
MS1143
バーガンディ(臙脂)
XL
23
49
24
74
57
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62112969
MS1143
バーガンディ(臙脂)
XXL
23
53
25
78
62
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62112978
MS1143
スモーク(消炭)
XS
52
38
20
62
45
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62112987
MS1143
スモーク(消炭)
S
52
40
21
65
48
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62112996
MS1143
スモーク(消炭)
M
52
43
22
68
51
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62113005
MS1143
スモーク(消炭)
L
52
46
23
71
54
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62113014
MS1143
スモーク(消炭)
XL
52
49
24
74
57
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62113023
MS1143
スモーク(消炭)
XXL
52
53
25
78
62
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください