曜日別特売

【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付)

【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付) - サンコーテクノ
用途
タイルの付着強さ試験に。
注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。
耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。
外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。
各種ねじ・釘などの引張強度確認に。
屋上防水層の接着強さ試験に。
連続使用時間(時間)
マンガン乾電池/約20
アルカリ乾電池/約50
仕様オートパワーオフ機能セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケースストローク(mm)(シリンダー)20保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig範囲(傾斜補正)±2.5°表示部16文字×2行 液晶表示器測定範囲(N)(荷重)0~10000精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit外部出力RS-232C最大荷重(N)10000負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)校正証明書付きサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62114999R-10000ND5
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62115008R-10000ND10
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62115017R-10000ND15
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62115026R-10000ND30
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62115035R-10000ND延長4
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59744198R-10000ND60
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744207R-10000ND90
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744216R-10000ND120
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする