曜日別特売

【レンタル】ポータブル燃焼排ガス分析計(校正書付)

【レンタル】ポータブル燃焼排ガス分析計(校正書付) - ホダカ
セット内容HT-2700本体、PCソフトHT2074、SDカード、インターフェイスHT2774、プローブチューブ(高温ロング)HT7233、書類一式質量(g)約880電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約8時間作動)測定項目計測範囲、精度、分解能、応答時間燃料13A、 12A、 6C、 5C、 5B、 LPG、 灯油、 軽油、 A 重油、 C 重油、 ユーザー設定燃料センサーO2:ガルバニ電池、CO:定電位電解式、NO:定電位電解式、NO2:定電位電解式、SO2:定電位電解式、CO2:非分散型赤外線方式、燃焼効率: K 熱電対、露点: K 熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×54×244ディスプレイTFT、カラー液晶、6行~2行、表示切替方式許容周囲温度(℃)作動時:5~45、保管時:-20~50演算項目CO2(CO2センサ非搭載時のみ)、Nox、O2換算値、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点校正証明書付きサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62119743HT-27005
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62119759HT-270010
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62119768HT-270015
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62119777HT-270030
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62119786HT-2700延長4
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59746745HT-270060
オープン
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746761HT-270090
オープン
889,800
978,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746770HT-2700120
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする