【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付)

【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付) - ログ電子
セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)全高 : 400×全長570質量(kg)約1測定範囲0~60m/sタイプCFカードモデル電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)校正証明書付きサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62121545D1-008AS5
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62121554D1-008AS10
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62121563D1-008AS15
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62121579D1-008AS30
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62121588D1-008AS延長4
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59752510D1-008AS60
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752519D1-008AS90
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752528D1-008AS120
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする