【測定・測量機器レンタルサービス】ホイストスケール 校正書付き
- 用途
- 非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。
特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。 - 表示部
- デジタル表示部/蛍光表示管
デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計
文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁 - 機能
- 【本体】
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き
ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定
【無線指示部】
風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引き
その他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示 - 表示内容
- 状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)
質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 - 無線
- 無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)
無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)
無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合
無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
- セット内容
- 本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース
- 質量(kg)
- 30
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+40(取引証明用は、-5~+35)
- ひょう量(kg)
- 3000
- 電源
- ニッケル水素蓄電池(7.2V)
- 寸法A(mm)
- 526
- 寸法D(mm)
- 46
- 寸法B(mm)
- 25
- 寸法C(mm)
- 455
- 目量(kg)
- 1
- 保護等級
- ケース/IP65相当
- 表示形式
- 高輝度赤色LED
- 寸法G(mm)
- 47
- 寸法F(Φmm)
- 63
- 寸法E(Φmm)
- 68
- 表示文字サイズ
- 45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
- 保存温度範囲(℃)
- -20~+70
- 充電時間(時間)
- 約9
- ボタン数
- 4
- 使用時間(時間)
- 直示式約50時間/直示無線式約30時間
- 校正証明書
- 付き
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
測定・測量用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62121649 | HS-CD-R-30 | 34757746 | HS-CD-R-30 | ![]() | 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) | クボタ計装 | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62121658 | HS-CD-R-30 | 34759164 | HS-CD-R-30 | ![]() | 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) | クボタ計装 | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62121667 | HS-CD-R-30 | 34760582 | HS-CD-R-30 | ![]() | 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) | クボタ計装 | 1台 | ¥72,980 税込¥80,278 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62121676 | HS-CD-R-30 | 35096896 | HS-CD-R-30 | ![]() | 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) | クボタ計装 | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | 注文コードが変更になりました。 |








