曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】ホイストスケール 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】ホイストスケール 校正書付き - クボタ計装
セット内容
本体(シャックル、ロックピン付き)、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、単4電池×2、収納ケース
ひょう量
5000kg
保護等級
(ケース)IP65相当
目量
2kg
表示内容
状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)、質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
表示文字サイズ
45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
校正証明書
付き
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62121694HS-CD-R-505
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62121703HS-CD-R-5010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62121719HS-CD-R-5015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62121728HS-CD-R-5030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62121737HS-CD-R-50延長4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62121694HS-CD-R-5006757808HS-CD-R-50HS-CD-R-50 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) クボタ計装 06757808【レンタル】ホイストスケール(校正書付)クボタ計装1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました。
62121703HS-CD-R-5006757817HS-CD-R-50HS-CD-R-50 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) クボタ計装 06757817【レンタル】ホイストスケール(校正書付)クボタ計装1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました。
62121719HS-CD-R-5006757826HS-CD-R-50HS-CD-R-50 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) クボタ計装 06757826【レンタル】ホイストスケール(校正書付)クボタ計装1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました。
62121728HS-CD-R-5006757835HS-CD-R-50HS-CD-R-50 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) クボタ計装 06757835【レンタル】ホイストスケール(校正書付)クボタ計装1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする