ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)

ウレタン手袋(指先コーティングタイプ) - 三重化学工業ウレタン手袋(指先コーティングタイプ) - 三重化学工業
(1件のレビュー)

指先にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。
通気性も良く、長時間の作業でも蒸れにくい

用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62113425-SS206.53.97.8ポリエステル、ポリウレタンコーティングホワイトポリウレタン13通気性10
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62113434-S2174.18.2ポリエステル、ポリウレタンコーティングホワイトポリウレタン13通気性10
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62113443-M227.54.358.7ポリエステル、ポリウレタンコーティングホワイトポリウレタン13通気性10
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62113459-L2384.59ポリエステル、ポリウレタンコーティングホワイトポリウレタン13通気性10
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62113468-LL248.24.69.2ポリエステル、ポリウレタンコーティングホワイトポリウレタン13通気性10
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62113459
2025-12-22
用途: 冷凍庫の中身を出す時、掃除、草取り等
飲食業

特売になっていて、手袋が必要だったので購入しました。
指先だけが固くなっているので安全で耐久性もありますが、脱着しやすいので助かります。
枚数もたくさんあり、みんなで使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする