カネタ商会
ステンレスガードポール プレート式
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
用途
屋内用
材質
SUS304
プレート寸法(mm)
250×250×t3.0
取付ボルト
M12
プレート
一体型プレート
内容量
1個
注意
※取付用アンカーボルトは別途ご用意ください。
※個人宅配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62273174
SUPGP-L600
101×600
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62273183
SUPGP-L900
101×900
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。