曜日別特売

斬 防風グローブ

斬 防風グローブ - ユニワールド斬 防風グローブ - ユニワールド

風を断斬り手を暖める防風手袋。手の甲、手の平に防風フィルム入り。

用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業材質ポリエステル/【中】TPO/【裏フリース】ポリエステル/【すべり止め】シリコンブラック入数(双)1機能防風仕様内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62113678N-106LL
オープン659
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
62113653N-106M
オープン
取扱い終了
62113669N-106L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする