ユニワールド
煌 防寒背縫い
優れた耐久性、あったか防寒。
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
材質
人工皮革/【裏フリース】ポリエステル
色
グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
撥水加工
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62113687
3830
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください