ユニワールド
斬 防風ネックウォーマー
風を断斬り首回りを温める。裏面フリース・ストラップ付
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
防風仕様
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル90/ポリウレタン10/【裏】ポリエステル90・ポリウレタン10/【裏】ポリエステル100/【中】TPO
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62113705
N-100
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください