ユニワールド
指先の極 背抜きマジック フックホール
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。指先ピッタリ指短皮手袋。
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
カラビナ、U字フック対応手袋・手の平ワイド二重あて
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62113714
KS856
M
22
8.7
11.6
23.2
牛革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
マジック
アテ付き
1
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62113723
KS856
L
23
9
12
24.0
牛革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
マジック
アテ付き
1
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください