ユニワールド
豚クレスト革手 背抜きマジック フックホール
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
しなやかなA級豚革使用。
水に濡れても硬くなりにくいオイル加工。
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
カラビナ、U字フック対応手袋・豚革A級使用
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62113757
KS363
M
22.0
8.8
10.5
21.0
豚革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
オイル加工
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
62113766
KS363
L
22.8
9.3
11
22.0
豚革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
オイル加工
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62113775
KS363
LL
23.5
9.5
12
24.0
豚革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
オイル加工
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください