曜日別特売

指先の巧タッチ フックホール

指先の巧タッチ フックホール - ユニワールド指先の巧タッチ フックホール - ユニワールド

持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
PUヌバックによりほどよいグリップ力を実現。
スマホ対応(親指&人差し指)

用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業仕様カラビナ、U字フック対応手袋・スマホ対応(親指&人差し指)入数(双)1機能スマホ対応素材合成皮革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621138272530M
オープン
539
593(税込)
当日出荷
621138362530L
オープン
539
593(税込)
当日出荷
621138452530LL
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする