曜日別特売

非接触 エチケットウォッシャー (手の表面温度の測定機能付き)

非接触 エチケットウォッシャー (手の表面温度の測定機能付き) - 永泰産業非接触 エチケットウォッシャー (手の表面温度の測定機能付き) - 永泰産業
(1件のレビュー)

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。
手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。
店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。
自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。
コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。
組立式スタンド付。
高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。

用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール質量(kg)4.5ホワイト容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5)電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応測定方式赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境)単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F)電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位)使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと)設置場所屋内専用アズワン品番64-6544-62内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09968230ET-JIN120【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン32,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
62419395ET-JIN120-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62419395
2021-05-15
用途: 飲食店店舗の設置
飲食業

組立が簡単です。女性スタッフでもすぐに設置できました。アルコールが垂れてくるため、受け皿がもう少し大きいと尚良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする