曜日別特売

山羊クレストマジック防寒

山羊クレストマジック防寒 - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレストマジック防寒 - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレストマジック防寒 - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレストマジック防寒 - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレストマジック防寒 - ACE GLOVE(エースグローブ)

【3層構造だからできる3つの快適】
山羊革 、防水透湿フィルム 、裏生地の3層構造!!
柔らかい山羊革で使い始めから手になじみます。
雨や雪などの水滴に強い防水性と、透湿フィルムを間に挟み混むことで、汗などの湿気を逃がす透湿性に優れ、さらに寒風を防ぐ高い保温性を実現しました!!

材質山羊革 裏地:ポリエステル白/裏地:オレンジ入数(双)1機能防水透湿フィルム、保温性内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62124257AG8400LL約24.5約9.5約24.0
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62124239AG8400M約22.5約8.5約21.0
1,240
取扱い終了
62124248AG8400L約23.5約9.0約23.0
1,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする